{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,15×D ao rebordear | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 63 mm | |
Comprimento total L | 123 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,5 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,047 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 192610 16 | |
EAN/GTIN | 4067263291138 | |
Número do fabricante | 192610 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-Co8 16
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
78,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
82,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
76,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
141 peças em stock
70,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Perfil de fresagem | NR | NF | WR | HR |
Comprimento total L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Haste | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ângulo espiral | 30 grau | 25 grau | 36 grau | 30 grau |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,25 mm |