{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,15×D ao rebordear | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 45 mm | |
Comprimento total L | 95 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,5 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,019 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 192610 10 | |
EAN/GTIN | 4067263291077 | |
Número do fabricante | 192610 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-Co8 10
sob pedido
Em stock
212 peças em stock
49,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
50,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
49,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
134 peças em stock
43,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | amarelo | sem |
Perfil de fresagem | NR | NF | WR | HR |
Haste | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 |
Comprimento da lâmina Lc | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,18 mm |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |