{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 14 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,15×D ao rebordear | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 53 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,5 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,029 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 192610 14 | |
EAN/GTIN | 4067263291114 | |
Número do fabricante | 192610 14 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-Co8 14
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
64,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
66,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
65,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem | amarelo |
Refrigeração interior | não | não | não |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Haste | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |