{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5 × D en canteado | |
Haste | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 45 mm | |
Comprimento total L | 121 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 1100 N/mm2 | 0,08 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 191635 25 | |
EAN/GTIN | 4045197547231 | |
Número do fabricante | 191635 25 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa HSS-E-SPM HPC 25
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
185,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
174,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
203,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
213,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
136,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Refrigeração interior | no | no | no | no | não |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Óleo de corte | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ haste Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa de canto |