{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5 × D en canteado | |
Haste | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Comprimento total L | 52 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 191635 3 | |
EAN/GTIN | 4045197546272 | |
Número do fabricante | 191635 3 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa HSS-E-SPM HPC 3
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
25,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
19,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | verde |
Comprimento total L | 52 mm | 52 mm |
⌀ das lâminas DC | 3 mm | 3 mm |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | 0,008 mm |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa de canto |