Fresa HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ k10 DC: 25mm

N.º do artigo: 191632 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ k10 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E SPM
  • Norma: DIN 327
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: k10
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 25 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS E SPM
Norma DIN 327
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal k10
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 25 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 26 mm
Comprimento total L 102 mm
⌀ haste Ds 25 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para corte de bordas em aço < 1100 N/mm2 0,048 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191632 25
EAN/GTIN 4045197199089
Número do fabricante 191632 25

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
159
Alumínio > 10% Si
N
125
Aço < 500 N/mm²
P
95
Aço < 750 N/mm²
P
74
Aço < 900 N/mm²
P
74
Aço < 1100 N/mm²
P
42
Aço < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
GG(G)
K
63
CuZn
N
125
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Substrato especial SPM com teor de cobalto muito elevado.
Combina a dureza de MDI e a resistência do aço PM.
Comprimentos conforme DIN 327.

Vantagem:

Graças à sua geometria universal, a fresa pode ser usada para uma ampla gama de materiais.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta