{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E SPM | |
Norma | DIN 327 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | k10 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 25 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5 × D en canteado | |
Haste | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Comprimento total L | 52 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 191632 6 | |
EAN/GTIN | 4045197359452 | |
Número do fabricante | 191632 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa HSS-E-SPM HPC 6
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
29,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
29,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
38,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
163 peças em stock
45,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
83 peças em stock
50,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
426 peças em stock
20,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | verde | azul | azul | verde | verde |
Comprimento total L | 52 mm | 57 mm | 52 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Refrigeração interior | no | no | no | no | no | não |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa de canto |