{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | k10 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 50 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 19 mm | |
Comprimento total L | 69 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 191581 8 | |
EAN/GTIN | 4045197973764 | |
Número do fabricante | 191581 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa com encabadouro HSS-PM 8
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
44,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
41,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
222 peças em stock
48,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
40,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Comprimento total L | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Haste | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
⌀ das lâminas DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ângulo espiral | 50 grau | 25 grau | 30 grau | 30 grau |
Número de dentes Z | 4 | 3 | 4 | 4 |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |