{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | k10 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 50 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 45 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 65 mm | |
⌀ de exposição D1 | 24 mm | |
Comprimento total L | 121 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,076 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 191581 25 | |
EAN/GTIN | 4045197973832 | |
Número do fabricante | 191581 25 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa com encabadouro HSS-PM 25
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
208,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
145,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
236,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
195,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
153,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | sem | sin | amarillo | verde | sin |
Refrigeração interior | não | no | no | no | no |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Óleo de corte | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |