{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | k10 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 50 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 38 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 54 mm | |
⌀ de exposição D1 | 19,5 mm | |
Comprimento total L | 104 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,076 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 191581 20 | |
EAN/GTIN | 4045197973825 | |
Número do fabricante | 191581 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa com encabadouro HSS-PM 20
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
140,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
99,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
405 peças em stock
119,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
112 peças em stock
98,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | não | no | no | no |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Óleo de corte | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Número de dentes Z | 4 | 3 | 5 | 5 |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |