Minifresa HSS-PM 1,5

N.º do artigo: 191380 1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
402 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 1,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS PM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Haste HB con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 3 mm
Comprimento total L 34 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,002 mm
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191380 1,5
EAN/GTIN 4045197102201
Número do fabricante 191380 1,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
138
Alumínio > 10% Si
N
110
Aço < 500 N/mm²
P
83
Aço < 750 N/mm²
P
64
Aço < 900 N/mm²
P
64
Aço < 1100 N/mm²
P
37
Aço < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
110
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Geometria de arestas de corte frontais para imersão.
Inclinação interna excêntrica. Haste semelhante a DIN 1835 B com tolerância da haste h6. Geometria universal das arestas. Pode ser usada em mandris de superfície e mandris de pinça de aperto como fresa de furos oblongos e fresa com encabadouro. Alto desempenho de corte, particularmente económica. Para fresar ranhuras de chaveta.
Para as mais altas exigências de desempenho de corte.

Nota:

Poupe os custos de retificação repetida: é mais económico usar minifresas até ao limite de desgaste e depois deitá-las fora do que retificá-las.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta