{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 4 mm | |
Comprimento total L | 35 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 191380 2 | |
EAN/GTIN | 4045197102218 | |
Número do fabricante | 191380 2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Minifresa HSS-PM 2
sob pedido
Em stock
210 peças em stock
16,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
253 peças em stock
25,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
215 peças em stock
19,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ das lâminas DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Óleo de corte | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Tipo | N | N | N |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 3 |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |