{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 191380 10 | |
EAN/GTIN | 4045197102416 | |
Número do fabricante | 191380 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Minifresa HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
30,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
31,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Haste | HB com h6 | HB com h6 |
⌀ das lâminas DC | 10 mm | 10 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | 22 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 |
Tipo | N | N |