{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 7,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,013 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 191200 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197100764 | |
Número do fabricante | 191200 7,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa com encabadouro HSS-Co8 7,5
sob pedido
Em stock
188 peças em stock
16,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
8,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
15,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ das lâminas DC | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30-40 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | k10 |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 4 |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |