{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 15 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 191200 15 | |
EAN/GTIN | 4045197100863 | |
Número do fabricante | 191200 15 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa com encabadouro HSS-Co8 15
sob pedido
Em stock
192 peças em stock
34,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
39,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
130 peças em stock
43,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
180 peças em stock
34,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
153 peças em stock
35,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
68,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | amarelo | sem | sin | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | não | no | não |
Haste | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 |
⌀ das lâminas DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 42 grau | 30-40 grau | 30-40 grau | 25 grau |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa de canto |