{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 191200 5 | |
EAN/GTIN | 4045197100719 | |
Número do fabricante | 191200 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa com encabadouro HSS-Co8 5
sob pedido
Em stock
423 peças em stock
12,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
374 peças em stock
15,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
257 peças em stock
17,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
297 peças em stock
22,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
448 peças em stock
11,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
215 peças em stock
13,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Anel colorido | sem | sem | sem | amarelo | sem | sin |
⌀ das lâminas DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | 13 mm | 24 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tipo | N | N | N | W | N | N |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |