{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 327 D | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de lâminas ativas Z (no perímetro) | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Haste | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa para taladros largos |
Número do artigo | 191050 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197099563 | |
Número do fabricante | 191050 10,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de furos oblongos HSS-PM 10,5
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
49,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
19,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
25,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Haste | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Tolerância da haste | h6 | h6 | h6 |
⌀ das lâminas DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Tipo | N | N | N |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |