{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 7 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 327 D | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de lâminas ativas Z (no perímetro) | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 10 mm | |
Comprimento total L | 60 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de furos oblongos |
Número do artigo | 191050 7 | |
EAN/GTIN | 4045197099471 | |
Número do fabricante | 191050 7 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de furos oblongos HSS-PM 7
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
26,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
432 peças em stock
12,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
264 peças em stock
17,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
145 peças em stock
24,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
29,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Tolerância da haste | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Óleo de corte | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 42 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
Tipo de produto | Fresa de furos oblongos | Fresa de furos oblongos | Fresa de furos oblongos | Fresa de furos oblongos | Fresa de furos oblongos |