{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 13 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 327 D | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de lâminas ativas Z (no perímetro) | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
Comprimento total L | 73 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,038 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de furos oblongos |
Número do artigo | 191050 13 | |
EAN/GTIN | 4045197099600 | |
Número do fabricante | 191050 13 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de furos oblongos HSS-PM 13
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
55,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
138 peças em stock
24,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
25,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
43,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Tolerância da haste | h6 | h6 | h6 | h6 |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tipo | N | N | N | N |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,038 mm | 0,038 mm | 0,038 mm | 0,036 mm |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |