{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 63 mm | |
Espessura | 2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Espessura do colar E | 2,4 mm | |
profundidade máxima de corte ae máx. | 14 mm | |
⌀ do cubo | 32 mm | |
⌀ do furo | 16 mm | |
Número de dentes Z | 26 | |
Número de orifícios arrastadores | 4 | |
⌀ do furo arrastador | 4,4 mm | |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 25,5 mm | |
adaptador adequado | 179907 63; 80; 100 | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
indicado para material | Metal | |
Refrigeração interior | não | |
Tipo de produto | Folha de serra circular |
Número do artigo | 179915 63X2 | |
EAN/GTIN | 4045197938060 | |
Número do fabricante | 179915 63X2 |