Folha de serra circular 50X1

N.º do artigo: 179915 50X1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
45 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×espessura Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

50 mm
Espessura 1 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Espessura do colar E 2,4 mm
profundidade máxima de corte ae máx. 11 mm
⌀ do cubo 24 mm
⌀ do furo 8 mm
Número de dentes Z 32
Número de orifícios arrastadores 3
⌀ do furo arrastador 4,4 mm
Círculo primitivo do orifício arrastador 17,5 mm
adaptador adequado 179907 40; 50
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 0,015 mm
Refrigeração interior no
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 179915 50X1
EAN/GTIN 4045197887023
Número do fabricante 179915 50X1

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
800
Alumínio > 10% Si
N
400
Aço < 500 N/mm²
P
180
Aço < 750 N/mm²
P
130
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
85
Aço < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
Uni
 
máximo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Folha de serra circular MDI GARANT com largura de corte extra estreita para minimizar a perda de material. A velocidade de corte pode ser aumentada em 3 a 4 vezes em comparação com as folhas de serra HSS. Encosto reforçado para aumentar significativamente a estabilidade da ferramenta. Para uma base de ranhura plana.

Nota:

As tolerâncias de diâmetro da folha de serra são significativamente inferiores aos permitidos pela norma DIN 1837/1838, até 50% em alguns casos.
Forma de dentado BW.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta