{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 100 mm | |
Espessura | 1,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Espessura do colar E | 2,4 mm | |
profundidade máxima de corte ae máx. | 28 mm | |
⌀ do cubo | 38 mm | |
⌀ do furo | 22 mm | |
Número de dentes Z | 44 | |
Número de orifícios arrastadores | 5 | |
⌀ do furo arrastador | 4,4 mm | |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 31,5 mm | |
adaptador adequado | 179902 125 | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Refrigeração interior | no | |
Tipo de produto | Hoja de sierra circular |
Número do artigo | 179915 100X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197887061 | |
Número do fabricante | 179915 100X1,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Folha de serra circular 100X1,5
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
382,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
366,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ | 100 mm | 100 mm |
⌀ do furo | 22 mm | 22 mm |
Refrigeração interior | no | no |
Óleo de corte | MDI | MDI |
Espessura | 1,5 mm | 2 mm |
Número de dentes Z | 44 | 42 |
Tipo de produto | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular |