{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 225 mm | |
Espessura | 2 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
⌀ do furo | 32 mm | |
Número de dentes Z | 120 | |
Divisão t | 6 mm | |
Número de orifícios arrastadores | 2 | |
⌀ do furo arrastador | 8 mm | |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 45 mm | |
indicado para marca de serra | Eisele | |
Refrigeração interior | no | |
Tipo de produto | Hoja de sierra circular |
Número do artigo | 177200 225X2/K | |
EAN/GTIN | 4045197245038 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Folha de serra circular médio 225X2/K
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
102,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
56,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 32 mm | 32 mm |
Refrigeração interior | no | não |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Espessura | 2 mm | 2 mm |
Divisão t | 6 mm | 6 mm |
Número de dentes Z | 120 | 120 |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 45 mm | 45; 63; 50 mm |