{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 275 mm | |
Espessura | 2,5 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
⌀ do furo | 40 mm | |
Número de dentes Z | 140 | |
Divisão t | 6 mm | |
Número de orifícios arrastadores | 2; 4 | |
⌀ do furo arrastador | 8; 12 mm | |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 55; 64 mm | |
indicado para marca de serra | Eisele; Trennjäger | |
Refrigeração interior | no | |
Tipo de produto | Hoja de sierra circular |
Número do artigo | 177200 275X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197245083 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Folha de serra circular médio 275X2,5
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
120,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
175,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
70,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
69,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | no | não | não | não |
indicado para marca de serra | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger | Eisele |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
Divisão t | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Número de dentes Z | 140 | 140 | 140 | 140 |
⌀ do furo arrastador | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |