{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 350 mm | |
Espessura | 3 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
⌀ do furo | 40 mm | |
Número de dentes Z | 140 | |
Divisão t | 8 mm | |
Número de orifícios arrastadores | 2; 4 | |
⌀ do furo arrastador | 8; 12 mm | |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 55; 64 mm | |
indicado para marca de serra | Eisele | |
Refrigeração interior | no | |
Tipo de produto | Hoja de sierra circular |
Número do artigo | 177200 350X3 | |
EAN/GTIN | 4045197245137 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Folha de serra circular médio 350X3
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
276,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
363,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
152,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
⌀ do furo | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Espessura | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Divisão t | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Número de orifícios arrastadores | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ do furo arrastador | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |