Folha de serra circular fino 250X2

N.º do artigo: 177000 250X2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×espessura Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

250 mm
Espessura 2 mm
Óleo de corte HSS
⌀ do furo 40 mm
Número de dentes Z 200
Divisão t 4 mm
Número de orifícios arrastadores 2; 4
⌀ do furo arrastador 8; 12 mm
Círculo primitivo do orifício arrastador 55; 64 mm
indicado para marca de serra Eisele
Refrigeração interior no
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 177000 250X2
EAN/GTIN 4045197244918

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
800
Alumínio > 10% Si
N
600
Aço < 500 N/mm²
P
37
Aço < 750 N/mm²
P
22
Aço < 900 N/mm²
P
20
Aço < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Produto topo de gama alemão. Dentado de precisão e superfícies laterais finamente polidas. Aumento significativo da vida útil e proteção contra a incrustação de material graças à superfície nitrurada.

Aplicación:

Em máquinas em funcionamento lento (aprox. 50 rpm).
Passo dos dentes t: (Forma de dente).
  • 4 mm (BW) – Para perfis e tubos com 1,0 – 1,5 mm de espessura de parede.
  • 5/6 mm (Hz) – Para perfis médios, tubos e material sólido com 1,5 – 20 mm de espessura de parede ou secção transversal.
  • 7/8 mm (Hz) – Para perfis espessos e material sólido até aprox. 50 mm de espessura de parede ou secção transversal.
  • 10 – 16 mm (Hz) – Para secções transversais extra espessas e material sólido acima de 50 mm.

Nota:

  • Para aços inoxidáveis (p. ex., V2A), a velocidade de corte e a lubrificação corretas são essenciais (ver especificações no manual de maquinagem, n.º 110020).
  • Os desvios de concentricidade e excentricidade lateral são significativamente inferiores aos permitidos pela norma DIN 1840, até 50% em alguns casos.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Folha de serra circular fino 250X2

Folha de serra circular fino 250X2

sob pedido
Em stock
9 peças em stock
120,02 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
72,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
62,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
250 mm 250 mm 250 mm
⌀ do furo 40 mm 40 mm 40 mm
Óleo de corte HSS HSS HSS
Divisão t 4 mm 4 mm 4 mm
Tipo de produto Hoja de sierra circular Folha de serra circular Folha de serra circular
Número de orifícios arrastadores 2; 4 2; 4 2; 4
⌀ do furo arrastador 8; 12 mm 8; 12 mm 8; 12 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta