Folha de serra circular fino 225X2/K

N.º do artigo: 177000 225X2/K
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×espessura Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

225 mm
Espessura 2 mm
Óleo de corte HSS
⌀ do furo 32 mm
Número de dentes Z 180
Divisão t 4 mm
Número de orifícios arrastadores 2
⌀ do furo arrastador 8 mm
Círculo primitivo do orifício arrastador 45 mm
indicado para marca de serra Eisele
Refrigeração interior no
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 177000 225X2/K
EAN/GTIN 4045197244895

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
800
Alumínio > 10% Si
N
600
Aço < 500 N/mm²
P
37
Aço < 750 N/mm²
P
22
Aço < 900 N/mm²
P
20
Aço < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Produto topo de gama alemão. Dentado de precisão e superfícies laterais finamente polidas. Aumento significativo da vida útil e proteção contra a incrustação de material graças à superfície nitrurada.

Aplicación:

Em máquinas em funcionamento lento (aprox. 50 rpm).
Passo dos dentes t: (Forma de dente).
  • 4 mm (BW) – Para perfis e tubos com 1,0 – 1,5 mm de espessura de parede.
  • 5/6 mm (Hz) – Para perfis médios, tubos e material sólido com 1,5 – 20 mm de espessura de parede ou secção transversal.
  • 7/8 mm (Hz) – Para perfis espessos e material sólido até aprox. 50 mm de espessura de parede ou secção transversal.
  • 10 – 16 mm (Hz) – Para secções transversais extra espessas e material sólido acima de 50 mm.

Nota:

  • Para aços inoxidáveis (p. ex., V2A), a velocidade de corte e a lubrificação corretas são essenciais (ver especificações no manual de maquinagem, n.º 110020).
  • Os desvios de concentricidade e excentricidade lateral são significativamente inferiores aos permitidos pela norma DIN 1840, até 50% em alguns casos.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Folha de serra circular fino 225X2/K

Folha de serra circular fino 225X2/K

sob pedido
Em stock
12 peças em stock
102,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
56,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
225 mm 225 mm
Refrigeração interior no não
Óleo de corte HSS HSS
Divisão t 4 mm 4 mm
Número de dentes Z 180 180
Número de orifícios arrastadores 2 2; 2; 4
Círculo primitivo do orifício arrastador 45 mm 45; 63; 50 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta