{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 250 mm | |
Espessura | 2 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
⌀ do furo | 40 mm | |
Número de dentes Z | 200 | |
Divisão t | 4 mm | |
Número de orifícios arrastadores | 2; 4 | |
⌀ do furo arrastador | 8; 12 mm | |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 55; 64 mm | |
indicado para marca de serra | Eisele | |
Refrigeração interior | não | |
Tipo de produto | Folha de serra circular |
Número do artigo | 177055 250X2 | |
EAN/GTIN | 4067263046554 | |
Número do fabricante | 177055 250X2 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Folha de serra circular fino 250X2
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
62,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
72,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ | 250 mm | 250 mm |
⌀ do furo | 40 mm | 40 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Divisão t | 4 mm | 4 mm |
Tipo de produto | Folha de serra circular | Folha de serra circular |
Número de orifícios arrastadores | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ do furo arrastador | 8; 12 mm | 8; 12 mm |