Folha de serra circular fino 275X2,5

N.º do artigo: 177055 275X2,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
106 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×espessura Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

275 mm
Espessura 2,5 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
⌀ do furo 40 mm
Número de dentes Z 220
Divisão t 4 mm
Número de orifícios arrastadores 2; 4
⌀ do furo arrastador 8; 12 mm
Círculo primitivo do orifício arrastador 55; 64 mm
indicado para marca de serra Eisele; Trennjäger
Refrigeração interior não
Tipo de produto Folha de serra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 177055 275X2,5
EAN/GTIN 4067263046585
Número do fabricante 177055 275X2,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
800
Alumínio > 10% Si
N
600
Aço < 500 N/mm²
P
37
Aço < 750 N/mm²
P
22
Aço < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Design preciso e boa qualidade a um preço razoável. A superfície vaporizada protege contra a incrustação de material.

Aplicación:

Em máquinas em funcionamento lento (aprox. 50 rpm).
Passo dos dentes t: (Forma de dente).
  • 4 mm (BW) – Para perfis e tubos com 1,0 – 1,5 mm de espessura de parede.
  • 5/6 mm (Hz) – Para perfis médios, tubos e material sólido com 1,5 – 20 mm de espessura de parede ou secção transversal.
  • 7/8 mm (Hz) – Para perfis espessos e material sólido até aprox. 50 mm de espessura de parede ou secção transversal.
  • 10 – 16 mm (Hz) – Para secções transversais extra espessas e material sólido acima de 50 mm.

Nota:

Produto sucessor do n.º 177050.
  • Para aços inoxidáveis (p. ex., V2A), a velocidade de corte e a lubrificação corretas são essenciais (ver especificações no manual de maquinagem, n.º 110020).
  • Os desvios de concentricidade e excentricidade lateral são significativamente inferiores aos permitidos pela norma DIN 1840, até 50% em alguns casos.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Folha de serra circular fino 275X2,5

Folha de serra circular fino 275X2,5

sob pedido
Em stock
106 peças em stock
70,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
69,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
275 mm 275 mm
indicado para marca de serra Eisele; Trennjäger Eisele
Óleo de corte HSS HSS
Número de dentes Z 220 220
Número de orifícios arrastadores 2; 4 2; 4
⌀ do furo arrastador 8; 12 mm 8; 12 mm
Círculo primitivo do orifício arrastador 55; 64 mm 55; 64 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta