{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | Sin revestimiento | |
⌀ nominal em polegadas corresponde | 14,29 mm | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | no | |
Haste | DIN 1835 A con h6 | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
Comprimento da lâmina Lc | 50 mm | |
Projeção L1 | 112 mm | |
Comprimento total L | 160 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 162900 9/16 | |
EAN/GTIN | 4062406146863 | |
Número do fabricante | 162900 9/16 |