{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,4 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | no | |
Haste | DIN 1835 A con h6 | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
Comprimento da lâmina Lc | 31 mm | |
Projeção L1 | 72 mm | |
Comprimento total L | 109 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 162900 7,4 | |
EAN/GTIN | 4045197090492 | |
Número do fabricante | 162900 7,4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escareador NC H7 7,4
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
22,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
78,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 3 |
Projeção L1 | 72 mm | 90,5 mm |
Revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Norma | Norma de fábrica | DIN 311 |
Comprimento da lâmina Lc | 31 mm | 80 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS |
Tipo de produto | Punta Phillips | Punta Phillips |