Escareador NC H7 2,6

N.º do artigo: 162900 2,6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
114 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC mm ou polegadas Preço unitário com IVA
  • Tolerância: H7
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: no
  • Haste: DIN 1835 A con h6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 2,6 mm
Revestimento Sin revestimiento
Tolerância H7
Óleo de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior no
Haste DIN 1835 A con h6
Utilização com tipo de perfuração en agujero pasante
Comprimento da lâmina Lc 14 mm
Projeção L1 29 mm
Comprimento total L 57 mm
Número de arestas de corte Z 4
⌀ haste Ds 3 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,15 mm/U
‌Excedente no valor de referência ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido verde
Tipo de produto Punta Phillips

Números de identificação e classificações

Número do artigo 162900 2,6
EAN/GTIN 4045197089779
Número do fabricante 162900 2,6

Tabela de aplicação

Alumínio
N
20
Alumínio (apara curta)
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
10
Aço < 900 N/mm²
P
7
Aço < 1100 N/mm²
P
5
Aço < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Versão compatível com NC semelhante a DIN 212 com ⌀ de haste reta para alojamento padronizado, especialmente em mandris de expansão hidráulicos ou de alta precisão. Para máxima precisão de concentricidade e segurança processual. Não é necessário adquirir alojamentos especiais.
Com longas arestas de corte e espiral à esquerda.
≤ ⌀ tam. 1,7 com 3 dentes; ≥ ⌀ tam. 1,8 com número par de dentes e passo irregular. ≤ ⌀ tam. 3,7 com ponta de centragem em ambos os lados; ≥ ⌀ tam. 3,8 com furos de centragem em ambos os lados.
Tolerância de corte ou de fabrico de escareadores conforme DIN 1420 para tolerância de perfuração H7.

Nota:

Para escareadores em dimensões 1/100, ver n.º 162902.
Para escareadores para diâmetro e ajuste conforme as especificações, ver n.º 162951

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta