{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | sem revestimento | |
⌀ nominal em polegadas corresponde | 1,59 mm | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | DIN 1835 A com h6 | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 9 mm | |
Projeção L1 | 20 mm | |
Comprimento total L | 43 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
⌀ haste Ds | 2 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 162900 1/16 | |
EAN/GTIN | 4062406146672 | |
Número do fabricante | 162900 1/16 |