{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | DIN 1835 A com h6 | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 44 mm | |
Projeção L1 | 110 mm | |
Comprimento total L | 151 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 162900 12,5 | |
EAN/GTIN | 4062406151911 | |
Número do fabricante | 162900 12,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Escareador NC H7 12,5
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
45,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
84,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
89,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 | 6 |
Projeção L1 | 110 mm | 110 mm | 115 mm |
Revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento |
Haste | DIN 1835 A com h6 | DIN 1835 A con h6 | Cone Morse |
Comprimento da lâmina Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,15 mm/U |