{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | no | |
Haste | DIN 1835 A con h6 | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
Comprimento da lâmina Lc | 41 mm | |
Projeção L1 | 101 mm | |
Comprimento total L | 142 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 162900 11,5 | |
EAN/GTIN | 4062406146832 | |
Número do fabricante | 162900 11,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Escareador NC H7 11,5
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
39,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
82,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
86,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | no | no | no |
⌀ nominal DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 208 B |
Haste | DIN 1835 A con h6 | DIN 1835 A con h6 | Cono Morse |
Comprimento da lâmina Lc | 41 mm | 41 mm | 44 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E |
Tipo de produto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |