{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 1,8 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | no | |
Haste | DIN 1835 A con h6 | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
Comprimento da lâmina Lc | 10 mm | |
Projeção L1 | 22 mm | |
Comprimento total L | 46 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
⌀ haste Ds | 2 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 162900 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197089571 | |
Número do fabricante | 162900 1,8 |