{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 15,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
⌀ da faixa de ajuste | 15,5 mm - 18 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 60 mm | |
Comprimento total L | 166 mm | |
Quadrado da haste □ | 8 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 160600 15,5 | |
EAN/GTIN | 4045197250902 | |
Número do fabricante | 160600 15,5 |