Alargador manual ajustável, ⌀ DC: 6,4mm

N.º do artigo: 160600 6,4
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Utilização com tipo de perfuração: com furo de passagem

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 6,4 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Utilização com tipo de perfuração com furo de passagem
⌀ da faixa de ajuste 6,4 mm - 7,2 mm
Comprimento da lâmina Lc 32 mm
Comprimento total L 110 mm
Quadrado da haste □ 3 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Escareador

Identificação e classificação

Número do artigo 160600 6,4
Copiar
EAN/GTIN 4045197250827
Copiar
Número do fabricante 160600 6,4
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
Aço < 500 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
Aço < 750 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
Óleo
adequado para / [m/min]
 
seco
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

Ampla faixa de ajuste. Ajuste fino com anéis de calibração ou micrómetro externo.
Lâminas com corte inicial cónico; arestas de corte com desbaste e retificação cilíndrica.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person