Alargador manual ajustável 9

N.º do artigo: 160600 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Utilização com tipo de perfuração: com furo de passagem

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 9 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Utilização com tipo de perfuração com furo de passagem
⌀ da faixa de ajuste 9 mm - 10 mm
Comprimento da lâmina Lc 34 mm
Comprimento total L 115 mm
Quadrado da haste □ 4,3 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Escareador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 160600 9
EAN/GTIN 4045197250858
Número do fabricante 160600 9

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Óleo
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Ampla faixa de ajuste. Ajuste fino com anéis de calibração ou micrómetro externo.
Lâminas com corte inicial cónico; arestas de corte com desbaste e retificação cilíndrica.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta