{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 6,3 mm | |
Revestimento | AlTiCN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste com três faces tensoras com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 45 mm | |
⌀ haste Ds | 5 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M3 | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | azul | |
⌀ do furo prévio | 1,5 mm | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150393 6,3 | |
EAN/GTIN | 4062406277130 | |
Número do fabricante | 150393 6,3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto 90° 6,3
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
29,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
294 peças em stock
30,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
13,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
30,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
48,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
443 peças em stock
15,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Anel colorido | azul | verde | sem | verde | verde | verde |
Comprimento total L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 45 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | Norma de fábrica | DIN 335 C |
Haste | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |