{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 15 mm | |
Revestimento | AlTiCN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste com três faces tensoras com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,2 mm | |
Comprimento total L | 60 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | azul | |
⌀ do furo prévio | 3,2 mm | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150393 15 | |
EAN/GTIN | 4062406277208 | |
Número do fabricante | 150393 15 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto 90° 15
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
44,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
19,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
173 peças em stock
44,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto HOLEX Pro Steel 90° 15
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
22,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | azul | sem | verde | verde |
Comprimento total L | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |