{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 10 mm | |
Revestimento | AlTiCN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste com três faces tensoras com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2,5 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | azul | |
⌀ do furo prévio | 2,5 mm | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150393 10 | |
EAN/GTIN | 4062406277161 | |
Número do fabricante | 150393 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto 90° 10
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
32,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
15,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
252 peças em stock
33,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
33,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto HOLEX Pro Steel 90° 10
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
17,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Revestimento | AlTiCN | sem revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | azul | sem | verde | verde | verde |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
Haste | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |