{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 25 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,8 mm | |
Comprimento total L | 118 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M12 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | verde | |
⌀ do furo prévio | 3,8 mm | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150377 25 | |
EAN/GTIN | 4045197868039 | |
Número do fabricante | 150377 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico de precisão, comprida 90° 25
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
87,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
212 peças em stock
80,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
499 peças em stock
74,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
186 peças em stock
65,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
74,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
344 peças em stock
42,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norma | Norma de fábrica | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | DIN 334 | DIN 335 C |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | 0,2 mm/U | 0,25 mm/U | 0,2 mm/U | 0,25 mm/U | 0,2 mm/U |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |