{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 6,3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 104 mm | |
⌀ haste Ds | 5 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M3 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | verde | |
⌀ do furo prévio | 1,5 mm | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150377 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197867575 | |
Número do fabricante | 150377 6,3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico de precisão, comprida 90° 6,3
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
46,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
150 peças em stock
21,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
21,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
317 peças em stock
27,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
155 peças em stock
27,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
284 peças em stock
13,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | verde | verde | verde | verde | verde |
Comprimento total L | 104 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau | 60 grau | 90 grau | 60 grau | 90 grau |
⌀ haste Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,5 mm |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |