Jogo de escareadores cónicos de precisão, compridas n.º 150377 com caixa 90° 6

N.º do artigo: 150375 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
43 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de rebaixadores Preço unitário com IVA
  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 90
  • Óleo de corte: HSS
  • Divisão das lâminas do rebaixador: desigual
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: Norma de fábrica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de rebaixadores 6
Revestimento TiAlN
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Óleo de corte HSS
Divisão das lâminas do rebaixador desigual
Número de arestas de corte Z 3
Norma Norma de fábrica
Haste Haste cilíndrica com h9
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150375 6
EAN/GTIN 4045197912220
Número do fabricante 150375 6

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
75
Alumínio (apara curta)
N
75
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
65
Aço < 750 N/mm²
P
50
Aço < 900 N/mm²
P
30
Aço < 1100 N/mm²
P
18
Aço < 1400 N/mm²
P
8
Aço < 50 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafite, GFK, CFK
N
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Prático para montagem e oficinas.
Fresa cónica de precisão n.º 150377, com haste comprida.

Aplicación:

Fresa cónica de precisão para a produção sem trepidação de escareamentos redondos exatos de 90°.

Contenido:

cada 1 rebaixador: Tam. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Volumen de suministro:

Jogo de fresas cónicas de 6 peças com cassete.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta