{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 15 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,2 mm | |
Comprimento total L | 60 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150150 15 | |
EAN/GTIN | 4045197085528 | |
Número do fabricante | 150150 15 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico de precisão 90° 15
sob pedido
Em stock
741 peças em stock
16,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
968 peças em stock
11,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 024 peças em stock
20,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
129,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolerância da haste | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |