{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 15 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,2 mm | |
Comprimento total L | 60 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
para escareado cónico conforme DIN 74 AF | M8 | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | azul | |
⌀ do furo prévio | 3,2 mm | |
Tipo de produto | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150382 15 | |
EAN/GTIN | 4045197086525 | |
Número do fabricante | 150382 15 |