{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 20,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,5 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M10 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150150 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197085559 | |
Número do fabricante | 150150 20,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador cónico de precisão 90° 20,5
sob pedido
Em stock
926 peças em stock
24,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 368 peças em stock
17,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 150 peças em stock
27,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
161,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Anel colorido | sem | sem | azul | azul |
Comprimento total L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |