{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 20,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste com três faces tensoras com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,5 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M10 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150132 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197700780 | |
Número do fabricante | 150132 20,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto 90° 20,5
sob pedido
Em stock
733 peças em stock
56,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
195 peças em stock
27,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
78,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
272 peças em stock
56,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
208 peças em stock
31,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
para parafusos escareados DIN 7991 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Haste | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 |
Tolerância da haste | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |