{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 31 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste com três faces tensoras com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 4,2 mm | |
Comprimento total L | 71 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M16 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150132 31 | |
EAN/GTIN | 4045197742001 | |
Número do fabricante | 150132 31 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto 90° 31
sob pedido
Em stock
486 peças em stock
102,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
147 peças em stock
54,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
115,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
104,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto HOLEX Pro Steel 90° 31
sob pedido
Em stock
269 peças em stock
61,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Comprimento total L | 71 mm | 71 mm | 140 mm | 71 mm | 71 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma de fábrica | DIN 335 C | DIN 335 C |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |